Motion
3-1/2X100 AIR CHAUD BLWR 85SD

GATES RUBBER CO
3-1/2X100 HOT AIR BLWR 85SD

Souffleur à air chaud de type « Bulk Master » (40-130) flexible industriel SD HT - 3-1/2 po de diamètre intérieur, 5.9 de pression de service, type de flexible de manutention de matériel, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02167021
N° MFR3-1/2X100 HOT AIR BLWR 85SD
Prix71.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3-1/2X100 HOT AIR BLWR 85SD

Souffleur à air chaud de type « Bulk Master » (40-130) flexible industriel SD HT - 3-1/2 po de diamètre intérieur, 5.9 de pression de service, type de flexible de manutention de matériel, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02167021
N° MFR3-1/2X100 HOT AIR BLWR 85SD
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
Prix71.79 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    2.17 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    21.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.14 po
  • Poids
    2.17 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Convoyer de l’air chaud jusqu’à +350°F du ventilateur ou du compresseur au réservoir de stockage utilisé pour le transfert de marchandises en vrac sèches. Peut également être utilisé pour transférer des produits chimiques doux à température ambiante.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 350 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053663051
  • Pression de service
    5.9

Aperçu

Description du fabricant
3-1/2 SOUFFLEUR D'AIR CHAUD PRINCIPAL