Motion
FD201

NTN
FD201

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02167299
N° MFRFD201
Prix43.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FD201

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02167299
N° MFRFD201
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
Prix43.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.4688 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.5000 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 12 mm, 15 mm, 17 mm
  • Profondeur globale
    31/32 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.1875 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    AEL201-008, AEL202-009, AEL202-010, AEL203-011, AS201-008, AS202-009, AS202-010, AS203-011, JEL201-008, JEL202-009, JEL202-010, JEL202-011
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FD
  • CUP_NON
    4547359062830

Aperçu

Description du fabricant
FD201