Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.4380 à 9.7500 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Global Hauteur6.2500 po
- Global Longueur12.0000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Poids29.97 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPBE920X 2 3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460065656
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9630 lbf
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SériePBE920
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662460065656
Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Les joints d’étanchéité frontaux à simple contact avec les lèvres tournent avec l’arbre
- Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte époxy à 2 boulons à revêtement en poudre