Motion
U0 2 3/8
Bague conique fendue - 8.375 po de diamètre extérieur Flg, 5.25 LTB
N° D’ARTICLE MI02167954
N° MFRU0 2 3/8
Prix1,109.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - 8.375 po de diamètre extérieur Flg, 5.25 LTB
N° D’ARTICLE MI02167954
N° MFRU0 2 3/8
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
Prix1,109.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    6 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Taille de la bague
    U0
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.375 po
  • Bride Épaisseur  
    0 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.25
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950817606
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    697950817606

Aperçu

Description du fabricant
U0 2 3/8 MST DOUILLE

Vous pourriez également aimer