Motion
U1 4 3/4
Manchon conique fendu - série U1, 4.7500 po alésage 8.38 po de diamètre extérieur bridé, 7.12 de longueur à l’alésage
N° D’ARTICLE MI02168025
N° MFRU1 4 3/4
Prix1,903.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon conique fendu - série U1, 4.7500 po alésage 8.38 po de diamètre extérieur bridé, 7.12 de longueur à l’alésage
N° D’ARTICLE MI02168025
N° MFRU1 4 3/4
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
Prix1,903.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    6 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7 po
  • Alésage Diamètre  
    4.7500 po
  • Taille de la bague
    U1
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.375 po
  • Bride Épaisseur  
    1.0625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.125
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride fendue
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    1680 po
  • CUP_NON
    697950818016

Aperçu

Description du fabricant
U1 4 3/4 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon