Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.8750 à 4.1875 po
- Taille de la bagueS2
- Diamètre du moyeu6.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- Diamètre extérieur27.7500 po
- Largeur totale6.7500 po
- Diamètre du pas26.7570 po
- Largeur de la dent0.9240 po
- Poids163.00 lb
Détails
- Type de douilleBague conique fendue
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1181742
- Numéro CUP du fabricant662289452422
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents48
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289452422
Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé