Motion
200S13

BROWNING
200S13

Pignon arrondi QD - 13 dents, S2 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02169069
N° MFR200S13
Prix3,432.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
200S13

Pignon arrondi QD - 13 dents, S2 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02169069
N° MFR200S13

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,432.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.8750 po à 4.1875 po
  • Taille de la bague
    S2
  • Diamètre du moyeu
    6.3650 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.1875 po
  • Diamètre extérieur
    11.6430 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Diamètre du pas
    10.4470 po
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Poids
    48.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    200S13
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289026852
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    13
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289026852

Aperçu

Description du fabricant
200S13 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer