Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet2.3750 à 5.5000 po
- Taille de la bagueU0
- Diamètre du moyeu8.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.9375 po
- Diamètre extérieur18.0900 po
- Largeur totale4.9375 po
- Diamètre du pas16.7738 po
- Largeur de la dent1.3890 po
- Poids88.00 lb
Détails
- Type de douilleBague conique fendue
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Pays d’origineChine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3358173
- Numéro CUP du fabricant662289026913
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents21
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289026913
Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé