Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1180 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6880 po
- Longueur totale Diamètre6.1220 po
- Poids1.4 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant747023027002
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5780 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON747023027002