Motion
UELFU215-215D1

NTN
UELFU215-215D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02169425
N° MFRUELFU215-215D1
Prix536.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFU215-215D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02169425
N° MFRUELFU215-215D1
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
Prix536.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.3000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.5625 po
  • Longueur totale
    7.9000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.8750 po
  • Largeur totale
    3.7656 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL215-215D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FU215D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359505368
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL215-215D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359505368

Aperçu

Description du fabricant
UELFU215-215D1 BRG