Motion
230/530CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
230/530CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02170319
N° MFR230/530CAMKP55W507
Prix76,740.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/530CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02170319
N° MFR230/530CAMKP55W507
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
Prix76,740.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    780 mm
  • Global Largeur  
    185 mm
  • Poids
    310 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230 , W507 : E4 + S11 (stabilisation de la chaleur jusqu'à 200°C) + Spécification d'emballage spéciale pour éviter les dommages causés par l'expédition
  • Capacité de charge dynamique
    4400000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176674266
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    9200000 N
  • CUP_NON
    029176674266

Aperçu

Description du fabricant
230/530CAMKP55W507 BRG