Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationÉquipement de construction, assemblages ferroviaires, transmissions
- Résistance au couple de rupture265 po
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir10 min
- Comp. matérielMétal
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant75 po
- Formulaire de produitLiquide
- Amovible avecOutils à main et à chaleur
- Classification du dispositif ThreadlockerDispositif de verrouillage du filetage
- Couleur du frein-filetRouge
- Contenant ThreadlockerBouteille
- Démontage du frein-filetPermanent
- Force de verrouillage du filetageÉlevé
- CUP_NON079340267732
Aperçu
- Fixation rapide
- Résiste à l’huile et à la contamination légère de la surface à des températures allant jusqu’à 450°F
- Verrouille les fixations jusqu’à 3/4 po (20 mm) de diamètre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure