Motion
2 B 380 pi2
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur 38.3500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02170500
N° MFR2 B 380 SF
Prix2,087.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur 38.3500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02170500
N° MFR2 B 380 SF
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
Prix2,087.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0625 po
  • Extérieur Diamètre  
    38.3500 po
  • Largeur totale
    1 3/4 po
  • Diamètre du pas
    38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    38.35 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    38.35
  • Poids
    99.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SF
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950105710
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Réversible
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    D
  • CUP_NON
    697950105710

Aperçu

Description du fabricant
2 B 380 PI2 POULIE QD CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer