Motion
4 8V  3000 To
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 762 mm, bague de verrouillage conique, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02170522
N° MFR4 8V 3000 TB
Prix3,198.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 762 mm, bague de verrouillage conique, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02170522
N° MFR4 8V 3000 TB
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
Prix3,198.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.3125 à 5.0000 po
  • Visage Largeur  
    4.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5 po
  • Extérieur Diamètre  
    30.0000 po
  • Largeur totale
    4 7/8 po
  • Diamètre du pas
    29.8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    30 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    30
  • Poids
    251.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    4545
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950156316
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Réversible
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950156316

Aperçu

Description du fabricant
4 8V 3000 TB (5050) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer