Motion
6318-2Z

SKF
6318-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02171014
N° MFR6318-2Z
Prix693.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6318-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02171014
N° MFR6318-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix693.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    11.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6318 2Z BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6318-2Z présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6318-2Z
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33946 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24279 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577067036

Aperçu

Description du fabricant
6318 2Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde