Motion
1433C

PCI
1433C

Couvercles de cadre de montage - Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02171172
N° MFR1433C
Prix159.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1433C

Couvercles de cadre de montage - Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02171172
N° MFR1433C
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
Prix159.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.5480 po
  • Largeur totale
    7.5938 po
  • Poids
    4.8 lb
  • Largeur
    7.5960 po, 192.93 mm

Détails

  • Couleur
    Jaune sécurité
  • Unité logée compatible
    Large fente
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de pièce
    Couvercle à fente large
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Conception du type
    Couvercles de roulement
  • CUP_NON
    841946111890

Aperçu

Description du fabricant
1433C ENSEMBLE DE COUVERCLE