Motion
1438C

PCI
1438C

Couvercles de cadre de montage - Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02171182
N° MFR1438C
Prix170.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1438C

Couvercles de cadre de montage - Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02171182
N° MFR1438C
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
Prix170.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.5480 po
  • Largeur totale
    8.1563 po
  • Poids
    5.9 lb
  • Largeur
    8.1590 po, 207.23 mm

Détails

  • Couleur
    Jaune sécurité
  • Unité logée compatible
    Large fente
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de pièce
    Couvercle à fente large
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Conception du type
    Couvercles de roulement
  • CUP_NON
    841946112149

Aperçu

Description du fabricant
1438C ENSEMBLE DE COUVERCLE