Motion
FTRE-6.00

PCI
FTRE-6.00

Suiveur de came à bride - 6.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9375 po de largeur de rouleau, 6.9375 po de diamètre de bride, 0.7180 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI02171197
N° MFRFTRE-6.00
Prix1,763.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-6.00

Suiveur de came à bride - 6.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9375 po de largeur de rouleau, 6.9375 po de diamètre de bride, 0.7180 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI02171197
N° MFRFTRE-6.00
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
Prix1,763.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    6.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.7180 po
  • Rouleau Diamètre  
    6.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Filetage Taille  
    2-1/2-12

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946103642

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE À BRIDES FTRE-6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer