Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale0.7810 po
- Rouleau Diamètre1.1250 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Longueur du filetage0.5200 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.24 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale956 lbf
- Capacité de charge statique radiale480 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePTRE
- Type de goujonExcentrique
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946105394
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.