Motion
VLR-1-1/2
Suiveur de came - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.7813 po de largeur de rouleau, 1.1250 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI02171233
N° MFRVLR-1-1/2
Prix131.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.7813 po de largeur de rouleau, 1.1250 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI02171233
N° MFRVLR-1-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    90 °
  • Point Diamètre  
    1.1250 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7813 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Goujon Longueur  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    7/16-20
  • Poids
    0.5 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.391 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    230 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • CUP_NON
    622424973342

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE VLR-1 1/2 BRASSÉES