Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.0300 po
- Angle de rainure90 °
- Point Diamètre1.3750 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur0.8440 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Goujon Longueur1.2500 po
- Longueur du filetage0.6250 po
- Filetage Taille1/2-20
- Poids0.6 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.422 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureOuvert
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale1350 lbf
- Capacité de charge statique radiale600 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauRainure en V
- CUP_NON622424973373