Motion
NSS3215

BROWNING
NSS3215

Engrenage à émerillon externe – 32 DP, 14.5 PA, 15 dents, 0.1875 po à l’avant, 0.1875 po à l’alésage, alésage ordinaire minimum, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02171629
N° MFRNSS3215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
NSS3215

Engrenage à émerillon externe – 32 DP, 14.5 PA, 15 dents, 0.1875 po à l’avant, 0.1875 po à l’alésage, alésage ordinaire minimum, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02171629
N° MFRNSS3215
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    0.1875 po
  • Diamètre du moyeu
    0.3750 po
  • Projection du concentrateur
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.5300 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Diamètre du pas
    0.4690 po
  • Angle de pression
    14.5
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Concentrateur B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3453396
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289062058
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    15
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
NSS3215 ENGRENAGES
  • Brunissage de l’engrenage à émerillon à diamètre minimal
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA