Motion
H6023X1

BROWNING
H6023X1

Pignon d’alésage fini 1882737 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 23 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172187
N° MFRH6023X1
Prix133.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H6023X1

Pignon d’alésage fini 1882737 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 23 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172187
N° MFRH6023X1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix133.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7969 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9070 po
  • Diamètre du pas
    5.5080 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Poids
    5.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H6023X1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289986316
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289986316

Aperçu

Description du fabricant
H6023X1 SPKT
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer