Motion
60A44
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 44 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173132
N° MFR60A44
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu A, 44 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173132
N° MFR60A44
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4590 po
  • Diamètre extérieur
    10.9360 po
  • Diamètre du pas
    10.5132 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    10.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1113877
  • Numéro CUP du fabricant
    662289510887
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    44
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289510887

Aperçu

Description du fabricant
60A44 SPKT