Motion
80A31
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu A, 31 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173138
N° MFR80A31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu A, 31 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173138
N° MFR80A31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5750 po
  • Diamètre extérieur
    10.4340 po
  • Diamètre du pas
    9.8845 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    11.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1114040
  • Numéro CUP du fabricant
    662289561001
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    31
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289561001

Aperçu

Description du fabricant
80A31 SPKT
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 36 dents sur les chaînes 40 à 160