Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5750 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur14.5820 po
- Diamètre du pas14.0175 po
- Largeur de la dent0.575 po
- Poids24.30 lb
Détails
- Gamme d’alésages1.0000 à 1.0000 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant80A44
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289511099
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents44
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289511099
Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200