Motion
35B80
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173182
N° MFR35B80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173182
N° MFR35B80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.8438 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    9.7700 po
  • Diamètre du pas
    9.5520 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Poids
    6.26 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.1680 po

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 1.5000 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35B80
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289583225
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    80
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289583225

Aperçu

Description du fabricant
35B80 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.