Motion
100C70

BROWNING
100C70

Pignon d’alésage de série – 100 / 1-1/4 po, moyeu en C, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173202
N° MFR100C70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
100C70

Pignon d’alésage de série – 100 / 1-1/4 po, moyeu en C, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173202
N° MFR100C70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.2500 po
  • Diamètre extérieur
    28.5800 po
  • Diamètre du pas
    27.8620 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Poids
    141.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3402104
  • Numéro CUP du fabricant
    662289027071
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    70
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289027071

Aperçu

Description du fabricant
100C70 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer