Motion
120C40

BROWNING
120C40

Pignon d’alésage de série – 120 / 1-1/2 po, moyeu en C, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173209
N° MFR120C40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
120C40

Pignon d’alésage de série – 120 / 1-1/2 po, moyeu en C, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173209
N° MFR120C40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    19.9600 po
  • Diamètre du pas
    19.1180 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Poids
    92.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3402179
  • Numéro CUP du fabricant
    662289027149
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    40
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289027149

Aperçu

Description du fabricant
120C40 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer