Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre7.3200 po
- Diamètre du pas6.9720 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Poids5.46 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dents durciesDents non durcies
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3924453
- Numéro CUP du fabricant662289701100
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents35
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289701100
Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette