Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 X 1/4
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre8.7830 po
- Diamètre du pas8.3670 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Poids8.60 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Pas de numéro de chaîne60 / 3/4 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6035X 1 15/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289713035
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents35
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289713035
Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.