Motion
D60C95

BROWNING
D60C95

Pignon d’alésage à double rangée - 60 / 3/4 po, moyeu en C, 95 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173361
N° MFRD60C95
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D60C95

Pignon d’alésage à double rangée - 60 / 3/4 po, moyeu en C, 95 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173361
N° MFRD60C95
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    23.1200 po
  • Diamètre du pas
    22.6830 po
  • Largeur de la dent
    0.4440 po
  • Poids
    161.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3402849
  • Numéro CUP du fabricant
    662289026982
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    95
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289026982

Aperçu

Description du fabricant
D60C95 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables