Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Projection du concentrateur0.8438 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 X 3/32
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Extérieur Diamètre5.9460 po
- Diamètre du pas5.7340 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Poids2.54 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Pas de numéro de chaîne35 / 3/8 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3548X3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289327737
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents48
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289327737
Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.