Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Diamètre du moyeu3.3910 po
- Projection du concentrateur0.6620 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 X 1/8
- Longueur jusqu’à Alésage1.0160 po
- Extérieur Diamètre4.5220 po
- Diamètre du pas4.1930 po
- Largeur de la dent0.343 po
- Poids2.67 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Pas de numéro de chaîne50 / 5/8 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH5021X 1 1/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289984527
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents21
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289984527
Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.