Motion
SH 30 MM

BROWNING
SH 30 MM

Bague à débranchement rapide - Bague SH, alésage 30 mm, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po LTB, fonte ductile - 65-45-30 Matériau
N° D’ARTICLE MI02173874
N° MFRSH 30 MM
Prix138.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SH 30 MM

Bague à débranchement rapide - Bague SH, alésage 30 mm, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po LTB, fonte ductile - 65-45-30 Matériau
N° D’ARTICLE MI02173874
N° MFRSH 30 MM
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
Prix138.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.8710 po
  • Longueur du baril
    0.7500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8mm x 3.5 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    1 3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SH 30 MM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289616312
  • Matériel
    Fonte ductile - 65-45-30
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Capacité de couple
    3500 po
  • CUP_NON
    662289616312

Aperçu

Description du fabricant
SH DOUILLE 30 MM
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer