Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril3.8340 po
- Longueur du baril1.8900 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.0000 po
- Alésage Diamètre55 mm
- Taille de la bagueE
- Bride extérieure Diamètre6.0000 po
- Bride Épaisseur0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette16mm x 5 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.7500 po
- Longueur de vis2 3/4 po
- Taille du filetage1/2-13 po
- Poids8.72 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantE 55 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289615346
- MatérielGrade de fonte ductile 65-45-60
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis60 pi-lb
- Capacité de couple20000 po
- CUP_NON662289615346
Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.