Motion
F 70 mm

BROWNING
F 70 MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, alésage 70 mm, 6.6250 po OD liq., 3.6250 po LTB, Fonte grise - Matériau G3050
N° D’ARTICLE MI02173893
N° MFRF 70 MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
F 70 MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, alésage 70 mm, 6.6250 po OD liq., 3.6250 po LTB, Fonte grise - Matériau G3050
N° D’ARTICLE MI02173893
N° MFRF 70 MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    4.3750 po
  • Longueur du baril
    2.7425 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Taille de la bague
    F
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    20mm x 6 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Longueur de vis
    3 5/8 po
  • Taille du filetage
    9/16-12 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F 70 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289615544
  • Matériel
    Fer gris - G3050
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    75 pi-lb
  • Capacité de couple
    30000 po
  • CUP_NON
    662289615544

Aperçu

Description du fabricant
F 70 MM DOUILLE
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer