Motion
SD 42 mm

BROWNING
SD 42 MM

Bague à débranchement rapide - Bague SD, alésage de 42 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po LTB, fonte ductile - 65-45-42 Matériau
N° D’ARTICLE MI02173909
N° MFRSD 42 MM
Prix168.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SD 42 MM

Bague à débranchement rapide - Bague SD, alésage de 42 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po LTB, fonte ductile - 65-45-42 Matériau
N° D’ARTICLE MI02173909
N° MFRSD 42 MM
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
Prix168.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.1875 po
  • Longueur du baril
    1.3800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6875 po
  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Taille de la bague
    SD
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    10mm x 4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Longueur de vis
    1 7/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    1.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SD 42 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289615889
  • Matériel
    Fonte ductile - 65-45-42
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Capacité de couple
    5000 po
  • CUP_NON
    662289615889

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SD 42 MM
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer