Motion
SF 32 MM

BROWNING
SF 32 MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, alésage 32 mm, 4.6250 po OD flg, 2.0000 po LTB, fer gris - matériau G3038
N° D’ARTICLE MI02173926
N° MFRSF 32 MM
Prix315.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SF 32 MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, alésage 32 mm, 4.6250 po OD flg, 2.0000 po LTB, fer gris - matériau G3038
N° D’ARTICLE MI02173926
N° MFRSF 32 MM
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
Prix315.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.1250 po
  • Longueur du baril
    1.4375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    10mm x 4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF 32 MM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289616114
  • Matériel
    Fer gris - G3038
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    30 pi-lb
  • Capacité de couple
    11000 po
  • CUP_NON
    662289616114

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SF 32 MM
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer