Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie7/16 po
- Longueur extérieure nominale126 po
- Hauteur totale7/16 po
- Longueur du pas124.8000 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Poids1.39 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Style ceintureGripbelt®
- Type de courroieCeintures en V Super Gripbelt
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEmballé
- Numéro de catalogue du fabricantB123
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460345406
- MatérielCaoutchouc synthétique - Néoprène
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-32 à +140 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceHuile et produits chimiques selon ARPM IP-3-2, dissipation statique selon ARPM IP-3-3
- SectionB
- Normes respectéesARPM IP-20
- CUP_NON662460345406
Aperçu
- Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur
- La conception en tissu unique offre une plus grande flexibilité
- Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés
- Les ceintures Browning offrent le système de ceinture Code 1 Match sur toutes les ceintures classiques pour assurer un niveau plus serré que les normes RMA
- Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie