Motion
5GBBX90

BROWNING
5GBBX90

Courroie en V à bande Gripnotch classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 5 fils, 93 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI02174046
N° MFR5GBBX90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
5GBBX90

Courroie en V à bande Gripnotch classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 5 fils, 93 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI02174046
N° MFR5GBBX90
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    93 po
  • Longueur du pas
    91.8000 po
  • Largeur supérieure
    3-9/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    7.66 lb

Détails

  • Type de bande
    Plusieurs ceintures liées de façon permanente à un tissu technique
  • Catégorie de ceinture
    Bande antidérapante
  • Style ceinture
    BANDE DE SERRAGE
  • Type de courroie
    Ceintures crantées Gripband
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    Emballé et avec bande
  • Section transversale
    21/32 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5GBBX90
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289037308
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Nombre de torons
    5
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    BX
  • Normes respectées
    ARE
  • CUP_NON
    662289037308

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 5GBBX90
  • Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer