Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur0.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2
- Largeur de la face0.7500 po
- Diamètre du moyeu3.1250 po
- Projection du concentrateur1.2003 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8300 po
- Diamètre extérieur7.1320 po
- Longueur totale2.2000 po
- Pas3/8 po
- Pas Diamètre7.1620 po
- Poids6.36 lb
Détails
- Type de courroieL
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsSD
- Numéro de catalogue du fabricant60L050SD
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289353255
- MatérielFonte
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents60
- Construction de la poulieBras
- Avec bridesPas de brides
Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.