Motion
84H100SF

BROWNING
84H100SF

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513843 - pas de 0.5000 po, 84 dents, diamètre extérieur de 13.3150 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174064
N° MFR84H100SF
Prix2,093.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
84H100SF

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513843 - pas de 0.5000 po, 84 dents, diamètre extérieur de 13.3150 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174064
N° MFR84H100SF
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
Prix2,093.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 15/16
  • Largeur de la face
    1.3125 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Projection du concentrateur
    1.0620 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    13.3125 po
  • Longueur totale
    2.3722 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    13.3690 po
  • Poids
    17.45 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SF
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    84H100SF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289354054
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    84
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    662289354054
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 84H100SF
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer