Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur1.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2 15/16
- Largeur de la face1.3120 po
- Diamètre du moyeu4.6250 po
- Projection du concentrateur1.0600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur19.0450 po
- Longueur totale2.3700 po
- Pas1/2 po
- Pas Diamètre19.0990 po
- Poids28.02 lb
Détails
- Type de courroieH
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsSF
- Numéro de catalogue du fabricant120H100SF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289344802
- MatérielFonte
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents120
- Construction de la poulieBras
- Avec bridesPas de brides
Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.