Motion
72H150SF

BROWNING
72H150SF

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514031 - pas de 0.5000 po, 72 dents, diamètre extérieur de 11.4050 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174071
N° MFR72H150SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
72H150SF

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514031 - pas de 0.5000 po, 72 dents, diamètre extérieur de 11.4050 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174071
N° MFR72H150SF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 15/16
  • Largeur de la face
    1.8125 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Projection du concentrateur
    0.7792 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.4050 po
  • Longueur totale
    2.5910 po
  • Pas  
    1/2 po
  • Pas Diamètre  
    11.4590 po
  • Poids
    19.18 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    72H150SF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289353712
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    72
  • Construction de la poulie
    BRAS
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 72H150SF
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer