Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur2.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2 15/16
- Largeur de la face2.3438 po
- Diamètre du moyeu3.1250 po
- Projection du concentrateur0.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9950 po
- Diamètre extérieur9.4950 po
- Longueur totale2.9063 po
- Pas0.5000 po
- Pas Diamètre9.5490 po
- Poids15.09 lb
Détails
- Type de courroieH
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsSF
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant60H200SF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289353187
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents60
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON662289353187
- Avec bridesPas de brides
Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.