Motion
72H200SF

BROWNING
72H200SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3514239 - Pas de 0.5000 po, 72 dents, DE 11.405 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174079
N° MFR72H200SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
72H200SF

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3514239 - Pas de 0.5000 po, 72 dents, DE 11.405 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174079
N° MFR72H200SF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 15/16
  • Largeur de la face
    2.3438 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1250 po
  • Projection du concentrateur
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9950 po
  • Diamètre extérieur
    11.4050 po
  • Longueur totale
    2.9063 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    11.4590 po
  • Poids
    22.96 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    72H200SF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289353736
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    72
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 72H200SF
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer