Motion
32XH300E

BROWNING
32XH300E

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3514775 - Pas de 0.8750 po, 32 dents, DE 8.803 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174107
N° MFR32XH300E
Prix1,582.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
32XH300E

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3514775 - Pas de 0.8750 po, 32 dents, DE 8.803 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174107
N° MFR32XH300E
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
Prix1,582.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    3.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3 1/2
  • Largeur de la face
    3.3750 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.4375 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Diamètre extérieur
    8.8030 po
  • Longueur totale
    3.8223 po
  • Pas  
    0.8750 po
  • Pas Diamètre  
    8.9130 po
  • Poids
    32.65 lb

Détails

  • Type de courroie
    XH
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32XH300E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289350377
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    32
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289350377
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 32XH300E
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer