Motion
40XH400F

BROWNING
40XH400F

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514940 - pas de 0.8750 po, 40 dents, diamètre extérieur de 11.0310 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174118
N° MFR40XH400F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
40XH400F

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514940 - pas de 0.8750 po, 40 dents, diamètre extérieur de 11.0310 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174118
N° MFR40XH400F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    4.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 4
  • Largeur de la face
    4.6875 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.6875 po
  • Diamètre du moyeu
    4.4375 po
  • Projection du concentrateur
    0.5313 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6100 po
  • Diamètre extérieur
    11.0310 po
  • Longueur totale
    5.2188 po
  • Pas  
    7/8 po
  • Pas Diamètre  
    11.1410 po
  • Poids
    61.30 lb

Détails

  • Type de courroie
    XH
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40XH400F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289351749
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    40
  • Construction de la poulie
    Web
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 40XH400F
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer