Motion
60XH400J

BROWNING
60XH400J

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514965 - pas de 0.8750 po, 60 dents, diamètre extérieur de 16.6010 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174120
N° MFR60XH400J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
60XH400J

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514965 - pas de 0.8750 po, 60 dents, diamètre extérieur de 16.6010 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174120
N° MFR60XH400J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    4.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 1/2 à 4 1/2
  • Largeur de la face
    4.6875 po
  • Diamètre du moyeu
    5.1484 po
  • Projection du concentrateur
    0.9688 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.4800 po
  • Diamètre extérieur
    16.6010 po
  • Longueur totale
    5.6563 po
  • Pas  
    7/8 po
  • Pas Diamètre  
    16.7110 po
  • Poids
    81.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    XH
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60XH400J
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289353545
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    60
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 60XH400J
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer